Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Skævbider

Stålsaks, universal
KABELSAKS F.WIRE MAKS Ø7,0MM

Varenr. 071403 60

EAN 4024835263290

Prisvisning for kunder efter login
Skævbider

Varenr. 071403 60
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
Til skæring af kabler, stålwire og pianotråd.
  • Rent snit takket være V-formet skæregeometri

  • Dine hænder glider ikke takket være PVC-belagt håndtag

  • Fikseringsenheden holder saksen i lukket position

  • Integreret klemmefunktion til udtrækning af ståwirer
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Stålwire, hegnswire

Maks. skæreevne for diameter for pianotråd

2,5 mm

Maks. skæreevne for tråddiameter i 19 HRC stål

4 mm

Maks. skæreevne for diameter for hård tråd

5 mm

Maks. skæreevne for diameter for blød tråd

7 mm

Skæreevne for maks. kabeldiameter i aluminium/kobber

5 mm

Længde

190 mm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger